Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais DRTC24D06 6 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1095963-MU
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRTC24D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais DRTC24D06 6 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Zeit-Halbleiterrelais (Solid State Relay Timer)

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 6 A · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 87.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 24 V/DC,24 V/AC · Steuerspannung (min.): 12 V/DC,12 V/AC · Stoß-Strom (max.): 300 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Zeitfunktionen: 8 Industrie-Standardfunktionen · Zeitbereiche: 7 Zeitbereiche von 1 s - 100 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
87.7 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Steuerspannungs-Bereich:
12, 12 - 24, 24 V/DC, V/AC
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
DRTC24D06
Steuerspannung (max.):
24 V
Steuerspannung (min.):
12 V
Last-Strom (max.):
6 A
Stoß-Strom (max.):
300 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 02050001934871, Crydom, DRTC24D06, 144-5933, zeitrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 67,39*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 51,20*
€ 67,41*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,04*
€ 105,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.