Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABDI57555 Elektrischer Türöffner mit Entriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1095827-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABDI57555
EAN/GTIN:
     4043158057096
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
elektrischertüröffner abus
ABUS ABDI57555 Elektrischer Türöffner mit Entriegelung

ABUS Elektrischer Mini Türöffner Multifunktional

Türentriegelung per Knopfdruck

Die elektrischen Türöffner von ABUS entriegeln die Tür per Knopfdruck, ohne dass die Tür persönlich geöffnet werden muss. Vorzugsweise kommen Türöffner an Haustüren von Mehrfamilienhäusern, bei gewerblichen Objekten oder Unternehmen zum Einsatz.

Ausstattung:
Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung · Mit Radiusfalle · ET85 mit Arretierung, d.h. der Türöffner bleibt nach Kontaktgabe solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird.

Technische Daten:
Abmessungen (Türöffner): 16 mm · Betriebsspannung (Details): 12 V/AC · Mechanische Entriegelung: Ja · Türanschlag: Links/Rechts · Weitere technische Daten: Nennspannung 9 - 16 V, für Gleich- und Wechselstrom · Kleine Einbaumaße – nur 16 mm breit · Stromaufnahme: 0,48 A bei 12 V AC · Widerstand: 20 Ω bei 12 V AC · Aufbruchfähigkeit 4.000 N

Lieferumfang:
Mini Türöffner

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 35 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Abmessungen (Türöffner):
16 mm
Türanschlag:
Links/Rechts
Marke:
ABUS
Mechanische Entriegelung:
Ja
Betriebsspannung (Details):
12 V/AC
Produkt-Art:
Elektrischer Türöffner mit Entriegelung
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, universal türöffner, 4003318575556, ABUS, ABDI57555, Gartentoröffner, Haustüröffner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,17*
€ 71,55*
€ 4,00*
ab € 60,56*
€ 77,95*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 61,89*
€ 79,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,59*
€ 85,27*
€ 3,50*
ab € 69,12*
€ 88,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.