Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Connect TS21 - Optical - 2 Eingänge / 1 Ausgang - Toslink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marmitek Connect TS21 - Optical - 2 Eingänge / 1 Ausgang - Toslink
Marmitek Connect TS21 - Optical - 2 Eingänge / 1 Ausgang - Toslink
Marmitek Connect TS21 - Optical - 2 Eingänge / 1 Ausgang - Toslink
Marmitek Connect TS21 - Optical - 2 Eingänge / 1 Ausgang - Toslink
Marmitek Connect TS21 - Optical - 2 Eingänge / 1 Ausgang - Toslink
Marmitek Connect TS21 - Optical - 2 Eingänge / 1 Ausgang - Toslink
Marmitek Connect TS21 - Optical - 2 Eingänge / 1 Ausgang - Toslink
Marmitek Connect TS21 - Optical - 2 Eingänge / 1 Ausgang - Toslink
Marmitek Connect TS21 - Optical - 2 Eingänge / 1 Ausgang - Toslink
Artikel-Nr.:
     102-1095297-MU
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008202
EAN/GTIN:
     8718164532023
Suchbegriffe:
Adapter Toslink
Toslink Adapter
Toslink Switch
toslink switch
Wenn Ihr Verstärker über nur einen Toslink Eingang verfügt, können Sie mithilfe dieses Schalters 2 Audiogeräte anschließen, die schließlich über 1 Toslink Kabel mit dem Receiver verbunden werden. Sie können über den Schalter an diesem Switch manuell umschalten.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
Toslink
Audioausgang
Toslink
Anzahl der Audioeingänge
2
Anzahl der Audioausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Audio
Audio input Kanäle
2 Kanäle
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
22 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,85*
ab € 29,08*
€ 37,56*
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 37,64*
€ 3,90*
ab € 29,96*
€ 38,71*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 43,19*
€ 53,76*
€ 6,95*
ab € 48,30*
€ 59,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.