Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek TS 21 2 Port Toslink-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1095297-BP
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008202
EAN/GTIN:
     8718164532023
Suchbegriffe:
Adapter Toslink
Toslink Adapter
Toslink Switch
adapter toslink
Marmitek TS 21 2 Port Toslink-Switch

Marmitek Connect TS21 - 2 Port Toslink-Switch

2 Eingänge, 1 Ausgang
Äußerst praktisch, wenn Ihr Audioverstärker zu wenig digitale Audioeingänge hat
Mit 192kHz Sampling Rate, für die beste Soundwiedergabe

Der optische (Toslink) Digital Audioswitcher schaltet zwei optische Digitaleingänge ohne Verzögerung oder Qualitätsverlust zu nur einem Ausgang zusammen.

Ausstattung:
Unterstützt den S/PDIF und Toslink Standard
Unterstützt unkomprimiertes Zweikanal LPCM (Linear Pulse Code Modulation) Audiosignal
Unterstützt komprimierte Zwei- und Multikanal Dolby Digital und DTS Audiosignale

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Gewicht: 22 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): S/PDIF (TOSLINK) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): S/PDIF (TOSLINK) · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschaltfunktion: Manuell

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
S/PDIF (TOSLINK)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
S/PDIF (TOSLINK)
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Umschaltfunktion:
Manuell
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
22 g
Produkt-Art:
Toslink-Switch
Weitere Suchbegriffe: 08718164532023, 8718164532023, Marmitek, 25008202, TS 21
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 23,15*
€ 32,14*
€ 6,95*
ab € 25,03*
€ 34,64*
Frei Haus
ab € 25,09*
€ 34,75*
€ 4,98*
ab € 27,35*
€ 37,96*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,98*
€ 56,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.