Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsenleiste (Standard) AMPMODU HV-100 Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 2.54 mm 1-215309-0 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094916-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-215309-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
amp - te connectivity buchsenleist...
buchsenleiste
HV-100 Buchsenleiste

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 20

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyester · Herst.-Teilenr.: 1-215309-0 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyester · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 25.40 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.6 mm · Produktabmessung, Länge: 5.6 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): AMPMODU HV-100 · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: board-to-board · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Typ (Hersteller-Typ): AMPMODU

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.6 x 25.40 x 11.6 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
11.6 mm
Produktabmessung, Länge:
5.6 mm
Produktabmessung, Breite:
25.40 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
board-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU HV-100
Herst.-Teilenr.:
1-215309-0
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyester
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-215309-0, AMPMODU, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 3,53*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,91*
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 4,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
67996-220HLF
ab € 0,49*
Zubehör
Amphenol
77313-818-20LF
ab € 0,52*
Zubehör
TE Connectivity
1-826632-0
ab € 1,06*
Zubehör
Molex
90131-0770
ab € 1,44*
Zubehör
Connfly
DS1021-2*10SF11
ab € 0,0636*
Zubehör
Molex
90122-0130
ab € 0,65*
Zubehör
Molex
90122-0770
ab € 1,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
SL 16 SMD/182/20 G
ab € 2,46*
Zubehör
Fischer Elektronik
SL 14 187 20 G
ab € 2,20*
Zubehör
CONNFLY
DS1022-2*10RF11
ab € 0,0626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.