Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 2 S Set Krokodilklemmen-Set Steckanschluss 4 mm CAT I Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-109474-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972603001
EAN/GTIN:
     4250260216796
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme schwarz rot
abgreifklemme
SKS Hirschmann AK 2 S Set Krokodilklemmen-Set Steckanschluss 4 mm CAT I Schwarz,Rot

Abgreifklemmen-Set AK 2 S

4 mm

Berührungsgeschützte, unzerbrechliche Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzen-Ø. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht das Anklemmen von feinsten Drähten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 10 mΩ · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klemmbereich max.: 9.5 mm · Klemmbereich-Ø: 9.5 mm · Material (Spitze): Messing vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 25 A · Produktabmessung, Länge: 80.5 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Länge:
80.5 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz | rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
AK 2 S Set
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
60 V/DC
Klemmbereich max.:
9.5 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
10 mΩ
Material (Spitze):
Messing vernickelt
Klemmbereich-Ø:
9.5 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Krokodilklemmen-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, 4250260216796, SKS Hirschmann, 972603001, AK 2 S Set, krokoklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,66*
Lager 102
837
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,68*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,56*
€ 20,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.