Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Blau 12 V/DC LAS1-AGQ30-D/B/12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094731-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     LAS1-AGQ30-D/B/12V
EAN/GTIN:
     4016138879728
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 30 mm · Farbe: Blau · Gehäusefarbe: Silber · Lebensdauer: 40000 h · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Signalleuchte · Material: Edelstahl,Polyoxymethylen,Polycarbonat · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Produktabmessung, Ø: 34.8 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LAS1-AGQ30-D/B/12V

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, LAS1-AGQ30-D/B/12V, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 14,00*
€ 4,00*
ab € 10,21*
€ 14,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.