Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC LAS1-AGQ30-D/G/12V Stand-by symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094726-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     LAS1-AGQ30-D/G/12V Stand-by symbol
EAN/GTIN:
     4016138879674
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte mit Stand-by-Symbol

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 30 mm · Farbe: Grün · Gehäusefarbe: Silber · Lebensdauer: 40000 h · Material: Edelstahl,Polyoxymethylen,Polyamid · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 60.5 mm · Produktabmessung, Ø: 34.8 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LAS1-AGQ30-D/G/12V Stand-by symbol

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte grün 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, LAS1-AGQ30-D/G/12V Stand-by symbol, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,21*
€ 14,50*
Lager 102
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 19,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.