Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC LAS1-AGQ30-D/R/12V Stand-by symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094725-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     LAS1-AGQ30-D/R/12V Stand-by symbol
EAN/GTIN:
     4016138879667
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte mit Stand-by-Symbol

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 30 mm · Farbe: Rot · Gehäusefarbe: Silber · Lebensdauer: 40000 h · Material: Edelstahl,Polyoxymethylen,Polyamid · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 60.5 mm · Produktabmessung, Ø: 34.8 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LAS1-AGQ30-D/R/12V Stand-by symbol

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
34.8 mm
Produktabmessung, Länge:
60.5 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Lebensdauer:
40000 h
Farbfamilie (LOV):
Rot
Farbfamilie (neu):
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Edelstahl | Polyoxymethylen | Polyamid
Einbau-Durchmesser:
30 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
LAS1-AGQ30-D/R/12V Stand-by symbol
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led warnleuchte rot 12v, kontrolllampe 12v, kontrollleuchte rot, TRU COMPONENTS, LAS1-AGQ30-D/R/12V Stand-by symbol, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 17,65*
€ 4,00*
ab € 13,57*
€ 17,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 20,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,67*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 15,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.