Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KLEPS 30 Set Fein-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT I Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-109471-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972601001
EAN/GTIN:
     4250260216772
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot 4mm
abgreifklemme
SKS Hirschmann KLEPS 30 Set Fein-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT I Schwarz,Rot

Klemmprüfspitze Kleps 30 Set

4 mm
Schwarz,Rot

Klemmprüfspitzen mit drehbarer Greifzange und flexiblem Schaft. Durch die spezielle Form der Greifzangen können Stifte und Drähte bis max. 4 mm Ø angeklemmt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klemmbereich max.: 4 mm · Klemmbereich-Ø: 4 mm · Material (Spitze): Federstahldraht vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Schaft-Länge: 100 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz | rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
KLEPS 30 Set
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V/DC
Klemmbereich max.:
4 mm
Schaft-Länge:
100 mm
Material (Spitze):
Federstahldraht vernickelt
Klemmbereich-Ø:
4 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Fein-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, 4250260216772, SKS Hirschmann, 972601001, KLEPS 30 Set, hirschmannklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
317
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 24,56*
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 24,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.