Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPMODU MOD IV Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54 mm 925366-3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094704-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     925366-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsengehäuse tyco amp
MOD IV Buchsengehäuse ohne Verriegelung

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 925366-3 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyamid · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 14.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.62 mm · Produktabmessung, Länge: 2.94 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): AMPMODU MOD IV · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Typ (Hersteller-Typ): AMPMODU

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.94 x 14.2 x 7.62 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
7.62 mm
Produktabmessung, Länge:
2.94 mm
Produktabmessung, Breite:
14.2 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
1c. Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU MOD IV
Herst.-Teilenr.:
925366-3
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, leiterplattensteckverbinder 2,54mm, TE Connectivity, 925366-3, AMPMODU, 509-2751, tyco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,00*
Lager 102
84
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,12*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-141708-1
ab € 0,26*
Sonstiges
TE Connectivity
141603-3
ab € 0,19*
Sonstiges
TE Connectivity
141708-1
ab € 0,276*
Sonstiges
TE Connectivity
167023-1
ab € 0,208*
Sonstiges
TE Connectivity
826629-3
ab € 0,18*
Sonstiges
TE Connectivity
826936-3
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.