Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kasp K10520BLAD Vorhängeschloss 20 mm Schwarz Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094603-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10520BLAD
EAN/GTIN:
     5013969904178
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlenschloss, Aluminium, 20 mm, schwarz

Aluminiumschlosskörper korrosionsbeständig
Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
Schlossbreite 20 mm

Ausstattung:
Körper aus eloxiertem Aluminium · Stahlbügel · Zahlenrädchen aus Messing, vernickelt · Individuell einstellbarer Code, 3-stellig.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 9 mm · Bügelinnenhöhe: 21 mm · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Breite:
20 mm
1c. Marke:
Kasp
Farbe:
schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Aluminium
Bügelinnenhöhe:
21 mm
Bügelinnenbreite:
9 mm
Größe:
20 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, vorhangschloss stahl, hangschloss, vorhangschloss kasp, 5013969904178, Kasp, K10520BLAD, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 7,93*
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 7,95*
3 Tage
10
€ 7,95*
ab € 5,87*
€ 9,16*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,46*
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-213
ab € 1,81*
Zubehör
CRC
32635-001
ab € 7,74*
Zubehör
Ambersil
30240
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.