Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kasp K10530YELD Vorhängeschloss 30 mm Gelb Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094594-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10530YELD
EAN/GTIN:
     5013969904260
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlenschloss, Aluminium, 30 mm, gelb

Aluminiumschlosskörper korrosionsbeständig
Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
Schlossbreite 30 mm

Ausstattung:
Körper aus eloxiertem Aluminium · Stahlbügel · Zahlenrädchen aus Messing, vernickelt · Individuell einstellbarer Code, 3-stellig.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 12 mm · Bügelinnenhöhe: 27 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Breite:
30 mm
1c. Marke:
Kasp
Farbe:
gelb
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Aluminium
Bügelinnenhöhe:
27 mm
Bügelinnenbreite:
12 mm
Größe:
30 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, vorhangschloss stahl, hangschloss, vorhangschloss kasp, 5013969904260, Kasp, K10530YELD, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 10,59*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 8,04*
€ 10,61*
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 11,63*
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 11,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-213
ab € 1,80*
Zubehör
CRC
32635-001
ab € 7,74*
Zubehör
Ambersil
30240
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.