| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1094583-BP Herst.-Nr.: AV02033 EAN/GTIN: 5013969991864 |
| |
|
| | |
| AVIT AV02033 Torpedo-Wasserwaage 23 cm
Wasserwaage
Ausstattung: 3 Libellen für vertikale, horizontale und 45° Messungen · Magnetischer Boden.
Technische Daten: Material: Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Länge: 23 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 23 cm | Marke: | AVIT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Kunststoff | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | AV02033 | Produkt-Art: | Torpedo-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klein-Wasserwaage, Kleinwasserwaage, Taschen-Wasserwaage, Taschenwasserwaage, Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Taschenwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 20cm, klein wasserwaage, wasserwaage aluminium, 5013969991864, AVIT, AV02033, Schaltschrank-Wasserwaage, Mini-Wasserwaage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,87* | € 5,43* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,18* | € 5,89* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,87* | € 6,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 4,48* | € 6,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,23* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|