Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sony Cybershot DSC-W830B Digitalkamera 20.1 Mio. Pixel Opt. Zoom: 8 x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1094191-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCW830B.CE3
EAN/GTIN:
     4905524972436
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera sony schwarz
Sony Cybershot DSC-W830 Digitalkamera

Auflösung: 20,1 Mio. Pixel
Zoom: 8fach optisch
Display: 6,9 m (2,7")
Optischer Bildstabilisator
HD-Videoaufnahmen mit 720p

Nie war es einfacher, detailreiche Fotos und HD-Videos zu erstellen. Die W830 ist u. a. ausgestattet mit einem 20,1-Megapixel-Sensor, einem ZEISS Objektiv mit optischem 8fach-Zoom, schnellem Autofokus, optischem SteadyShot und dennoch kompakt und klein genug, um in Ihre Tasche zu passen.
Fangen Sie mit Ihrer W830 Cyber-shot mühelos die schönsten Szenen ein. Ein hochauflösender 20,1-Megapixel-Bildsensor sorgt zusammen mit einem integrierten Autofokus für gestochen scharfe, detailreiche Ergebnisse - selbst bei schnellen Bewegungen. Da kann selbst Ihr Smartphone nicht mithalten. Ein intelligenter Automatikmodus passt die Kameraeinstellungen automatisch Ihren Aufnahmebedingungen an. So erhalten Sie schnell optimal belichtete Aufnahmen, ohne selbst komplizierte Einstellungen vornehmen zu müssen. Ein optischer Bildstabilisator (SteadyShot) verringert die Auswirkungen kleiner Bewegungen und Erschütterungen, indem er diese durch eine Neuausrichtung der Objektivkomponenten ausgleicht. So entstehen Klick für Klick klare, scharfe Fotos und Videos. Falls Ihr Fotoobjekt nicht ganz zufrieden sein sollte können Sie Ihre Bilder mühelos bearbeiten. Mithilfe von Schönheitseffekten bearbeiten oder retuschieren Sie Ihre Schnappschüsse und sogar Schwenkpanoramaaufnahmen nebenher, und lassen Porträts Ihrer Freunde frisch und klar aussehen.

Ausstattung:
BIONZ Bildprozessor mit verbesserter Bildoptimierung und schnellerer Fokussierung · SteadyShot - optische Bildstabilisierung (bei Video mit Aktiv-Modus) · Integrierter Blitz mit Vorblitz (Rote-Augen-Reduzierung) - inkl. erweiterte Blitzfunktion für höhere Reichweite · iAuto - intelligente Motiverkennung (bis zu 33 Situationen) · 11 Motivprogramme / 4 Bildeffekte · Schwenkpanorama Aufnahmen, bis zu 360 Grad inklusive Bildeffekten - Eine Reihe von High-Speed-Serienaufnahmen werden automatisch zu einem vollständigen Panoramabild zusammen gefasst · Smile Shutter zum Festhalten lächelnder Gesichter · Benutzerfreundlicher Aufnahmemodus (Easy mode) mit Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung · Retusche-Funktionen direkt in der Kamera: Unscharf Maskierung, Zuschneiden und Rote-Augen-Korrektur · Beauty-Effekt: Hautverschönerung, Hautglättung, Augen vergrößern, Zahnaufhellung.

Technische Daten:
Anschluss: Multi (AV/USB), Hi-Speed USB 2.0 · Auflösung Pixel: 20.1 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 1280 x 720 Pixel · Blendenwerte: 3.3 - 6.3 · Brennweite: 25 - 200 mm · Dig. Zoom: 32 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.9 cm · Display-Typ/Auflösung: Clear Photo LC-Display · Farbe: Schwarz · Gewicht: 120 g · Opt. Zoom: 8 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 93.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 52.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22.5 mm · Serie (Digitalkameras): Cyber-shot · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC,Memory Stick PRO Duo · Verschlusszeit: 1 - 1/1600 s

Lieferumfang:
Li-Ion Akku NP-BN,Netzteil,Handschlaufe,USB Kabel,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
3.3 - 6.3
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
22.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
52.5 mm
Produktabmessung, Breite:
93.1 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.9 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
Clear Photo LC-Display
Brennweite:
25 - 200 mm
Serie (Digitalkameras):
Cyber-shot
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC | Memory Stick PRO Duo
Verschlusszeit:
1 - 1/1600 s
Anschluss:
Multi (AV/USB), Hi-Speed USB 2.0
Auflösung Video optisch:
1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
20.1 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
120 g
Dig. Zoom:
32 x
Opt. Zoom:
8 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: sony digitalcamera, digitalcamera schwarz, 4905524972436, Sony, DSCW830B.CE3, Cybershot DSC-W830B, W830 Cyber-shot
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 110,75*
€ 113,72*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 113,78*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 111,51*
€ 114,51*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 112,56*
€ 115,62*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 113,99*
€ 117,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,78*
€ 135,3982
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,20*
€ 134,708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,2804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,81*
€ 131,8639
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
LCSCS2B.SYH
ab € 8,93*
Zubehör
Sony
LCSU11B.SYH
ab € 14,16*
Zubehör
Sony
LCSU21B
ab € 18,13*
Zubehör
Sony
VCTAMP1
ab € 31,59*
Zubehör
Sony
VCTMP1.SYH
ab € 168,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.