Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sony Cyber-Shot DSC-W810S Digitalkamera 20.1 Mio. Pixel Opt. Zoom: 6 x Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094189-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCW810S.CE3
EAN/GTIN:
     4905524971927
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
sony digitalcamera
Sony Cyber-Shot DSC-W810 Digitalkamera

Auflösung: 20,1 Mio. Pixel
Zoom: 6fach optisch
Display: 6,9 cm (2,7")
HD-Videoaufnahmen mit 720p
Intelligente Motiverkennung
Gesichts- und Lächelerkennung

Halten Sie einfach alles fest - von durchtanzten Nächten bis hin zu Landschaftsaufnahmen im Urlaub. Die W810 bietet zahlreiche Funktionen, die das Fotografieren von lustigen, klaren Bildern und HD-Videos ganz einfach machen. Nehmen Sie detaillierte Nahaufnahmen mit optischem 6fach-Zoom ganz einfach im Party-Modus auf und genießen Sie die großartigen Aufnahmen eines Partyabends. Ein hochauflösender 20,1-Megapixel-Bildsensor sorgt zusammen mit einem integrierten Autofokus für gestochen scharfe, detailreiche Ergebnisse – selbst beim Scharfstellen. Da kann selbst Ihr Smartphone nicht mithalten. Der integrierte SteadyShot Bildstabilisator verringert Unschärfen durch Verwacklungen und sorgt so selbst beim Zoomen für scharfe Fotos und Videos.

Ausstattung:
26mm Weitwinkelobjektiv mit 6fach optischem Zoom / max. 48fach digital (VGA) · Party Modus - Tolle Partyfotos auf Knopfdruck · SteadyShot elektronische Bildstabilisierung · Integrierter Blitz mit Vorblitz (Rote-Augen-Reduzierung) Erweiterte Blitzfunktion für höhere Reichweite · iAuto - intelligente Motiverkennung · 10 Motivprogramme · 4 kreative Bildeffekte (Teilfarbe, Pop Farbe, Spielzeugkamera,Soft High Key) · Schwenkpanorama Aufnahmen - bis zu 360 Grad (inkl.Bildeffekte) · Smile Shutter zum Festhalten lächelnder Gesichter · Benutzerfreundlicher Aufnahmemodus (Easy mode) erleichtert die Bedienung · Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher · Beauty-Effekt: Hautverschönerung, Hautglättung, Augenvergrößern, Zahnaufhellung.

Technische Daten:
Anschluss: Hi-Speed USB 2.0, Multi (AV/USB) · Auflösung Pixel: 20.1 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 1280 x 720 Pixel · Blendenwerte: 3.5 - 6.5 · Brennweite: 26 - 156 mm · Dig. Zoom: 12 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.9 cm · Display-Typ/Auflösung: Clear Photo LC-Display · Farbe: Silber · Gewicht: 127 g · Opt. Zoom: 6 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 96.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 55.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20.9 mm · Serie (Digitalkameras): Cyber-shot · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC,Memory Stick PRO Duo · Verschlusszeit: 1 - 1/1500 s

Lieferumfang:
Li-Ion Akku NP-BN,Netzteil,Handschlaufe,Multi-USB Kabel,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
3.5 - 6.5
Farbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
20.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
55.5 mm
Produktabmessung, Breite:
96.8 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.9 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
Clear Photo LC-Display
Brennweite:
26 - 156 mm
Serie (Digitalkameras):
Cyber-shot
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC | Memory Stick PRO Duo
Verschlusszeit:
1 - 1/1500 s
Anschluss:
Hi-Speed USB 2.0, Multi (AV/USB)
Auflösung Video optisch:
1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
20.1 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
127 g
Dig. Zoom:
12 x
Opt. Zoom:
6 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera silber, digitalkamera, 4905524971927, Sony, DSCW810S.CE3, Cyber-Shot DSC-W810S, dsc-w810 cyber-shot
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 90,95*
€ 4,49*
ab € 87,11*
€ 90,95*
€ 4,99*
ab € 89,25*
€ 93,02*
Frei Haus
ab € 92,98*
€ 95,79*
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 108,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,2305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,82*
€ 105,6958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,18*
€ 104,9342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,11*
€ 103,6609
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00115711
ab € 6,29*
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,43*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,19*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,61*
Sonstiges
SanDisk
SDSDUNC-032G-GN6IN
ab € 6,20*
Sonstiges
Sony
LCSU11B.SYH
ab € 14,13*
Sonstiges
Transcend
TS16GSDHC10
ab € 4,53*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 18,39*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.