Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

YBR-40FRW00-A LED bedrahtet Rot, Weiß Rund 4 mm 790 mcd, 2750 mcd 68 °, 71 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1093631-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1093631
EAN/GTIN:
     4016138878554
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Duo-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 68 °,71 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V,3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA,20 mA · Farb-Temperatur: 6500 K · Farbe: Rot,Weiß · Gehäuseart (LEDs): 4 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: mehrfarbig · Lichtstärke I(V): 790 mcd,2750 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: YBR-40FRW00-A · Weitere technische Daten: Anschluss: 3 Pins gemeinsame Anode · Wellenlänge: 620 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: 1093631, YBR-40FRW00-A, LED 4mm, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 2,02*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 7,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.