Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Einhell DLST 9+1 Druckluft-Schlauchaufroller 9 m 12 bar Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1093488-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4138000
EAN/GTIN:
     4006825509564
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Druckluftschlauchaufroller DLST 9+1

Kompakter, automatischer Schlauchaufroller mit stabilem Kunststoffgehäuse inklusive Druckluftschlauch. Die schwenkbare Wandhalterung (ca. 180°) ermöglicht einen besonders flexiblen Einsatzbereich. Die automatische Rasterung beim Herausziehen des Schlauches arretiert die Schlauchtrommel, so dass zugentlastet gearbeitet werden kann. Durch kurzes Anziehen wird der Schlauch wieder automatisch aufgerollt (automatischer Federrückzug).

Ausstattung:
Schwenkbare Halterung · Druckluftschlauch 1 m · Schnellkupplung · Druckluftschlauch 9 m · Schlauchstopper · Kunststoffgehäuse · Klappbare Halteöse.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 12 bar · Druckluftschlauch-Besonderheiten: Wandbefestigung · Gewicht: 3.5 kg · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Druckluft-Schlauchaufroller · Produktabmessung, Länge: 9 m · Weitere technische Daten: Schlauchlänge 9 + 1 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
9 m
1c. Marke:
Einhell
Druckluftschlauch-Besonderheiten:
Wandbefestigung
Betriebsdruck (max.):
12 bar
Gewicht:
3.5 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, schlauchabroller 12 bar, schlauch trommel, schlauchaufroller 9m, 4006825509564, Einhell, 4138000, DLST 9+1, Kompressoren Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,00*
ab € 55,57*
€ 61,67*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,70*
€ 63,29*
€ 3,50*
ab € 58,43*
€ 63,96*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 62,82*
€ 68,41*
€ 4,00*
ab € 61,71*
€ 68,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.