Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS ZK7-SW Zündkabel 1 mm² 1.00 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1093365-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     ZK7-SW
EAN/GTIN:
     4260258510034
Suchbegriffe:
4260258510034
BAAS
ZK7-SW
Zündkabel
BAAS ZK7-SW Zündkabel 1 mm² 1.00 m Schwarz 1 St.

Zündkabel

Silikon-Isolierung
Kupferader

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Querschnitt (num): 1 mm² · Weitere technische Daten: 20 kV
Ø 7 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BAAS
Farbe:
schwarz
Querschnitt (num):
1 mm²
Produkt-Art:
Zündkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 6,54*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,56*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 12,22*
€ 17,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.