Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 10 mm 60 mm Außensechskant DIN 571 Stahl verzinkt 100 St. TOOLCRAFT 109315


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-109315-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     109315
EAN/GTIN:
     4053199044771
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben

DIN571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben Abmessung: 10 x 60

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 571 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantschrauben

Lieferumfang:
100x Sechskant-Holzschrauben DIN 571.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 14,94*
€ 19,73*
€ 4,00*
ab € 16,77*
€ 20,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.