Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SKIL 6290 AA 1-Gang-Schlagbohrmaschine 710 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1093059-BP
Hersteller:
     Skil
Herst.-Nr.:
     F0156290AA
EAN/GTIN:
     8710364062386
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Schlagbohrmaschine 6290 AA

710 W
Schlagzahl max. 43200 /min
Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl/Mauerwerk) 35/13/16 mm

Ausstattung:
Leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit 710 Watt · Zweihülsiges 13-mm-Schnellspannbohrfutter für einfachen Zubehörwechsel · Hohe Schlagzahl für schnellen, mühelosen Bohrfortschritt in Mauerwerk · Hammerfunktion kann für herkömmliche Schraub- und Bohranwendungen ausgeschaltet werden · Rechts-/Linkslauf für Schraubarbeiten · Gasgebeschalter mit: - Schalterarretierung für Dauerbetrieb - Drehzahlvorwahl für optimale Leistung in jeder Anwendung · Stufenlos einstellbarer Zusatzhandgriff für sichere beidhändige Führung · Tiefenanschlag für genaue Bohrtiefeneinstellung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Stahl/Mauerwerk) 35/13/16 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1,5 - 13 mm · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehzahlvorwahl · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 1.7 kg · Leerlaufdrehzahl: 0 - 2700 U/min · Leistung: 710 W · Produkt-Art: Schlagbohrmaschine · Schlagzahl max.: 43200 /min · Typ: 6290 AA · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang:
Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag · 3-tlg. Steinbohrer-Set (Ø 5/6/8 mm).

Weitere Informationen:
1c. Marke:
SKIL
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1,5 - 13 mm
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehzahlvorwahl
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2700 U/min
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Schlagzahl max.:
43200 /min
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
710 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Stahl/Mauerwerk) 35/13/16 mm
Typ:
6290 AA
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: elektro-schlagbohrmaschine skil, elektro schlagbohrer, 8710364062386, SKIL, F0156290AA, 6290 AA, Schlagbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 46,04*
€ 49,49*
€ 4,00*
ab € 44,37*
€ 49,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7000103757
ab € 1,54*
Sonstiges
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,48*
Sonstiges
Bosch
2607019675
ab € 6,50*
Sonstiges
Bosch
2607019438
ab € 3,89*
Sonstiges
Bosch
2607019325
ab € 10,81*
Sonstiges
Bosch
2607019331
ab € 35,27*
Sonstiges
Wolfcraft
2900000
ab € 2,52*
Sonstiges
Block Transformatoren
ESG 3
ab € 73,99*
Sonstiges
Heller
3011/05
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.