Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerth PT301201 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 1.80 VA 150 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092871-BP
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     PT301201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo gerth
Gerth PT301201 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 1.80 VA 150 mA

EI 30/15,5 Printtransformator

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
150 mA
1.80 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 150 mA · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 100 g · Leistung: 1.80 VA · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 32 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 12 V/AC
Marke:
Gerth
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
PT301201
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
150 mA
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
1.80 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, printtrafo 1,8va, Gerth, PT301201, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 7,98*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,99*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 17,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.