Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2001381 Glasgewebeband 225 g/m² 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092771-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2001381
EAN/GTIN:
     4044199237898
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
Glasgewebeband 225 g/m²

Rumpfnahtband, Tanks, Rohre, Bootsbau, Sportgeräte, Reparaturen und Verstärkungen aller Art.

Technische Daten:
Gewicht: 225 g/m² · Inhalt: 10 m · Produkt-Art: Glasgewebeband · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 60 mm
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Gewicht:
225 g/m²
Produkt-Art:
Glasgewebeband
Weitere Suchbegriffe: Glasfasermatten, glasgewebeband 10m, glasfasermatten, 4044199237898, 2001381, gewebe, formenbau, rumpfbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,16*
€ 12,96*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 12,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,905* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.