Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2001251 Glasgewebeband 225 g/m² 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092768-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2001251
EAN/GTIN:
     4044199237775
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
2001251 Glasgewebeband 225 g/m² 10 m

Glasgewebeband 225 g/m²

Rumpfnahtband, Tanks, Rohre, Bootsbau, Sportgeräte, Reparaturen und Verstärkungen aller Art.

Technische Daten:
Gewicht: 225 g/m² · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 20 mm
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Gewicht:
225 g/m²
Produkt-Art:
Glasgewebeband
Weitere Suchbegriffe: Glasfasermatten, glasgewebeband 10m, glasfasermatten, 4044199237775, 2001251, gewebe, formenbau, rumpfbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 7,27*
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 7,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,458* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.