Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82422A1102K100 B82422A1102K100 Induktivität SMD B82422A 1 µH 0.38 A 2000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092436-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82422A1102K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
SMT-Induktivität 1210

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): B82422A · Induktivität (L): 1 µH · Inhalt: 2000 St. · Nennstrom: 0.38 A · Produkt-Art: Induktivität · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): B82422A1102K100

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 St.
Marke:
TDK
Bauform (Widerstand/Kondensator):
B82422A
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
B82422A1102K100
Nennstrom:
0.38 A
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
1 µH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Induktivität
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TDK, B82422A1102K100, 170-2832, Drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,2163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 512,34*
€ 609,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 499,37*
€ 594,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 467,57*
€ 556,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 457,21*
€ 544,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 432,60*
€ 514,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.