Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube 96310103 Scharnier Polycarbonat V0 Verkehrsgelb 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092010-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96310103
EAN/GTIN:
     4049505038268
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
gehäusezubehör bopla
Bopla Bocube 96310103 Scharnier Polycarbonat V0 Verkehrsgelb 2 St.

Scharnier Bocube

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Verkehrsgelb · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 100°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Verkehrsgelb
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bopla
Farbe:
gelb
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
Bocube 96310103
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Scharnier
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, abs kunststoffgehäuse, Bopla, 96310103, Bocube 96310103
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,66*
€ 2,54*
Lager 102
14
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,665*
€ 2,705*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,255*
€ 2,78*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,80*
€ 25,04*
7 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,04*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,705*
€ 3,21895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,515*
€ 2,99285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,405*
€ 2,86195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,085*
€ 2,48115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,035*
€ 2,42165
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,665*
€ 1,98135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.