Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M103N Master Slave Schalter Baustein 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1091973-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M103N
EAN/GTIN:
     4024028031033
Suchbegriffe:
4024028031033
Kemo
M103N
Kemo M103N Master Slave Schalter Baustein 230 V/AC

Master/Slave Schalter

Schaltet automatisch beim Einschalten einer Maschine, Lampe usw. eine andere Last ein. Es können 1-phasige oder 3-phasige (Drehstrom-) Maschinen überwacht werden (dabei wird eine Phase abgetastet). Ausgangsseitig können 1-phasige Geräte (z.B. Staubsauger) automatisch eingeschaltet werden (oder Drehstromverbraucher über ein Hilfsrelais, liegt nicht bei). Max. je 15 A, max. Gesamtleistung: 3600 W.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Relais-Strom: 16 A · Stromaufnahme: < 0,5 W · Weitere technische Daten: Arbeitstemperaturberreich: -15 bis 70 °C · Relaiskontakt: 1 x EIN 16 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 67 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
Kemo
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Relais-Strom:
16 A
Betriebsspannung:
230 V/AC
Stromaufnahme:
< 0|ツ|5 W
Produkt-Art:
Master Slave Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,00*
€ 23,50*
Lager 102
218
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 23,52*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 32,97*
€ 44,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.