| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1090229-BP Herst.-Nr.: 19050357 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CML 19050357 LED-Signalleuchte Blau 24 V/DC 19050357
LED-Signalleuchte, spritzwassergeschützt
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Herstellerfarbe: Blau · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Lichtstärke I(V): 60 mcd · Material-Eigenschaft: hochglanz,verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schutzart: IP67 · Typ: 19050357 · Wellenlänge: 466 nm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 12 mm x 41 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Ø: | 12 mm | Produktabmessung, Länge: | 41 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | CML | Wellenlänge: | 466 nm | Schutzart: | IP67 | Farbe: | blau | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 2.8 mm | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | LED-Besonderheiten: | Innenreflektor | Montageart (LEDs): | Schraubbefestigung | Material-Eigenschaft: | hochglanz | verchromt | Lichtstärke I(V): | 60 mcd | Einbau-Durchmesser: | 8 mm | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Typ: | 19050357 | Betriebsstrom: | 20 mA | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,52* | € 4,25* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,25* | € 4,27* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,07* | € 4,79* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,21* | € 5,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,31* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|