Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 19020354 LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün 24 V/DC 30 mcd, 30 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090180-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19020354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
CML 19020354 LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot,Grün 24 V/DC 30 mcd,30 mcd

Zweifarbige LED-Signalleuchte

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 6 mm · Herstellerfarbe: Rot,Grün · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor,mehrfarbig · Lichtstärke I(V): 30 mcd,30 mcd · Material-Eigenschaft: hochglanz,verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Schutzart: IP40 · Typ: 19020354 · Wellenlänge: 625 nm,568 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 33 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Grün
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Wellenlänge:
625 nm | 568 nm
Schutzart:
IP40
Farbe:
rot | grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor | mehrfarbig
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material-Eigenschaft:
hochglanz | verchromt
Lichtstärke I(V):
30 mcd
Einbau-Durchmesser:
6 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
19020354
Betriebsstrom:
15 mA
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte mehrfarbig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 3,25*
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 3,27*
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 3,30*
Lager 102
108
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,22*
2 Tage
115
€ 14,99*
ab € 3,77*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.