Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Kit 744778 Speicherdrossel-Sortiment SMD 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1088094-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
Design-Kit SMD-Speicherdrossel 6033/7332

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 Set · Produkt-Art: Speicherdrossel-Sortiment · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): Kit 744778

Lieferumfang:
10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""XS"" 7447785001,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""XS"" 7447785002,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""XS"" 7447785003,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""XS"" 7447785004,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""XS"" 7447785006,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""XS"" 744778510,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""XS"" 7447785115,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""XS"" 7447785122,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""XS"" 7447785147,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""XS"" 744778520,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789001,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789002,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789003,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789004,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789006,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 744778910,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789112,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789115,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789118,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789122,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789127,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789133,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789139,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789147,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789156,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789168,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789182,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 744778920,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789212,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789215,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789218,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789222,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""S"" 7447789233,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""XS"" 7447785127,10 x SMD-Speicherdrossel WE-PD ""XS"" 7447785133

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 744778, Kit 744778, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,82*
€ 179,11*
Frei Haus
ab € 164,05*
€ 179,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 196,74*
€ 210,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 927,71*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.