Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik TVS-Diode 8240136 SOT-143-4 4.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1086798-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     8240136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS Diode Array WE-TVS

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 3.5 pF · Durchbruchspannung U(BR): 4.5 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-143-4 · Hersteller: Würth Elektronik · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): WE · Klemmenspannung U(CL): 6 V · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): WE-TVS · Sperrspannung U(R): 3.3 V · Spitzenstrom I(pp): 12 A · Stromleitungsschutz: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 8240136

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 8240136, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,17*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.