Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Würth Elektronik 82400102 SOT-23-6L 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-1086791-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     82400102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
schutzdiode
TVS Diode Array WE-TVS

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 2.5 pF · Durchbruchspannung U(BR): 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-6L · Hersteller: Würth Elektronik · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): WE · Klemmenspannung U(CL): 7.7 V · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): WE-TVS · Sperrspannung U(R): 5 V · Spitzenstrom I(pp): 6 A · Stromleitungsschutz: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 82400102

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 82400102, Dioden
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,477*
€ 1,083*
1
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 1,15*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 1,19*
1
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
614004134726
ab € 1,70*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,93*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,92*
Zubehör
Würth Elektronik
651005136421
ab € 1,67*
Zubehör
Würth Elektronik
65100516121
ab € 0,839*
Zubehör
Bourns
CDSOD323-T05C
ab € 0,226*
Zubehör
Würth Elektronik
824013
ab € 0,69*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,037*
Zubehör
Würth Elektronik
61400416021
ab € 0,637*
Zubehör
Würth Elektronik
614008235023
ab € 1,76*
Zubehör
Würth Elektronik
614004135023
ab € 1,25*
Zubehör
Würth Elektronik
61400416121
ab € 0,824*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 119,43*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 127,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.