Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Würth Elektronik 82307050029 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-1086789-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     82307050029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
WE-VE ULC ESD Suppressor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 0.2 pF · Gehäuseart (Halbleiter): 0402 · Hersteller: Würth Elektronik · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): WE · Klemmenspannung U(CL): 17 V · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 82307050029

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 82307050029, Dioden
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 1,00*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,03*
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,23*
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 1,295*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 119,03*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,84*
Zubehör
SCS
2272 (ECWS61M-1)
ab € 15,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 119,46*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 126,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.