Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Würth Elektronik WE-CF EMI 3013350A Abschirmband WE-CF Aluminium (L x B) 33 m x 50 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086689-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3013350A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
WE-CF EMV-Abschirmband/EMV-Abschirmfolie

Aluminium
(L x B) 33 m x 50 mm
Selbstklebend,EMV-Abschirmung

· Aluminiumbeschichtet.
· Selbstklebend, elektrisch leitend.
· Einfache Verarbeitung.
· Hohe Abschirmwirkung dank hochleitendem Klebstoff mit Metallpulver.

Technische Daten:
Dicke: 0.07 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Inhalt: 33 m · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,EMV-Abschirmung · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.07 mm · Produkt-Art: Abschirmband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): WE-CF · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Trägermaterial: Kupferfolie · Typ (Hersteller-Typ): WE-CF EMI

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Würth Elektronik
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | EMV-Abschirmung
Farbe:
grau
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
WE-CF
Typ (Hersteller-Typ):
WE-CF EMI
Trägermaterial:
Kupferfolie
Materialstärke:
0.07 mm
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Dicke:
0.07 mm
Produkt-Art:
Abschirmband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 141,87*
€ 201,80*
Frei Haus
ab € 141,87*
€ 201,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,80*
€ 234,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,88*
€ 207,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,87*
€ 164,57
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 4,2991* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.