Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Würth Elektronik WE-CF EMI 3003308A Abschirmband WE-CF Kupfer (L x B) 33 m x 8 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086682-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3003308A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
Abschirmfolie
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
WE-CF EMV-Abschirmband/EMV-Abschirmfolie

Kupfer
(L x B) 33 m x 8 mm
Selbstklebend,EMV-Abschirmung

· Kupferbeschichtet.
· Selbstklebend, elektrisch leitend.
· Einfache Verarbeitung.
· Hohe Abschirmwirkung dank hochleitendem Klebstoff mit Metallpulver.

Technische Daten:
Dicke: 0.07 mm · Herstellerfarbe: Kupfer · Inhalt: 33 m · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,EMV-Abschirmung · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.07 mm · Produkt-Art: Abschirmband · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): WE-CF · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Trägermaterial: Kupferfolie · Typ (Hersteller-Typ): WE-CF EMI

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
8 mm
1c. Marke:
Würth Elektronik
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | EMV-Abschirmung
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
WE-CF
Typ (Hersteller-Typ):
WE-CF EMI
Trägermaterial:
Kupferfolie
Materialstärke:
0.07 mm
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Dicke:
0.07 mm
Produkt-Art:
Abschirmband
Weitere Suchbegriffe: Kupferklebeband, esd-klebeband 8mm, abschirmband kupfer, Würth Elektronik, 3003308A, WE-CF EMI, 736-2181
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,64*
€ 53,05*
€ 6,95*
ab € 46,81*
€ 53,06*
Lager 102
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 66,20*
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 82,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 67,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 62,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,83*
€ 55,48
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,4494* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C8434
ab € 9,67*
Zubehör
C.K Tools
80788
ab € 15,25*
Zubehör
Duratool
D00245
ab € 0,529*
Zubehör
Stanley
10-601
ab € 46,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.