Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DPPS-60-8 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 60 V/DC 0 - 8 A 480 W USB programmierbar Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086558-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DPPS-60-8
EAN/GTIN:
     4016138871395
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil voltkraft 8a
labornetzgerät
VOLTCRAFT DPPS-60-8 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 60 V/DC 0 - 8 A 480 W USB programmierbar Anzahl Ausgänge 1 x

VOLTCRAFT DPPS Labornetzgeräte Serie

Anzahl Ausgänge 1 x
1 - 60 V/DC
0 - 8 A
480 W
Restwelligkeit (Details) <5 mV
Ausführung (allgemein): Desktop
Getaktet
USB-Schnittstelle

Das leistungsstarke Netzgerät ist primär getaktet und dadurch sehr kompakt. Die Ausgangsspannung kann an der Vorderseite über 4 mm Sicherheitsbuchsen bis 5 A und am rückseitigen Hochstromausgang bis zum maximalen Strom abgegriffen werden.

Ausstattung:
3 frei definierbare Voreinstellungen (Preset) für U und I · Spannung, Strom und Ausgang-Ein/Aus fernsteuerbar · Digitale Doppelfunktions-Einstellregler für Grob- und Feinregelung · Überlastgeschützt · Temperaturgesteuerter Gerätelüfter.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite),4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite) · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 60 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 1 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 8 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingänge: Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14 · Gewicht: 2.6 kg · Labornetzgeräte-Besonderheiten: programmierbar · Lastausregelung: <50 mV · Leistung: 480 W · Netzregelung: <20 mV · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Restwelligkeit (Details): <5 mV · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Stecker für Remote-Anschluss · USB-Kabel 1,5 m · Software-CD · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 200 mm x 90 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Ausgangsstrom 1:
0 - 8 A
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Labornetzgeräte-Besonderheiten:
programmierbar
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
DPPS-60-8
Ausführung (allgemein):
Desktop
Ausgangsstrom (max.):
8 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
60 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
1 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
480 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite) | 4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite)
Eingänge:
Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Restwelligkeit (Details):
<5 mV
Netzregelung:
<20 mV
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Lastausregelung:
<50 mV
Ausgangsspannung 1:
1 - 60 V/DC
Gewicht:
2.6 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: voltcraft labornetzgerät, VOLTCRAFT, DPPS-60-8, voltkraft, laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,98*
€ 319,77*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 261,20*
€ 319,78*
Frei Haus
ab € 289,73*
€ 347,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,44*
€ 336,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,20*
€ 310,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.