Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, Print TracoPower THN 15-2423WI 24 V/DC 15 V/DC, -15 V/DC 500 mA 15 W Anzahl Ausgänge: 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086474-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THN 15-2423WI
EAN/GTIN:
     4016138870756
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
DC/DC-Wandler THN-Serie, 15 W

Kleinster gekapselter 15 W Konverter! Ultrakompakte Abmessungen 25.4 mm x 25.4 mm x 10.2 mm,Abgeschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Bodenplatte,Ultraweite 4:1 Eingangsbereiche 9-36 oder 18-75 V,Einstellbare Ausgangsspannung,E/A-Isolation 1600 V,Sehr hoher Wirkungsgrad,Arbeitstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C,Extern Ein/Aus,Kühlkörper (THN-HS1 Option)
Industriestandard-Pinning
3 Jahre Produktgewährleistung

Die THN-15WI Serie stellt eine neue Generation sehr leistungsfähiger 15 W DC/DC-Konverter dar, welche Maßstäbe hinsichtlich der Leistungsdichte setzt. Diese Serie bietet ein 15 W Modul im abgeschirmten Metallgehäuse 25.4 mm x 25.4 mm x 10.2 mm mit einem um 50 % (!) geringeren Oberflächenbedarf als vergleichbare andere Konverter. Alle Modelle verfügen über einen ultraweiten 4:1 Eingangsbereich und genau regulierte Ausgangsspannungen. Der sehr hohe Wirkungsgrad von bis zu 87 % ermöglicht einen Arbeitstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C (mit Leistungsreduktion). Weitere Merkmale sind die Extern Ein/Aus-Funktion und die einstellbare Ausgangsspannung. Dieses Produkt erfüllt die RoHS-Direktive. Typische Anwendungen für diese Serie liegen im Bereich batterieversorgter Geräte, dezentralisierten Stromversorgungen in Kommunikations- und Industriesystemen, kurzum überall dort wo Platzprobleme auf der Platine auftreten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannungen: 15 V/DC,-15 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 500 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 36 V/DC · Eingangsspannung (min.): 9 V/DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-24 · Gewicht: 15 g · Isolationsspannung: 1500 V/DC · Leistung: 15 W · Nennspannung: 24 V/DC · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): DC/DC-Wandler, Print · Produktabmessung, Breite: 25.40 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.90 mm · Produktabmessung, Länge: 25.40 mm · Typ: THN 15-2423WI · Weitere technische Daten: Regelabweichungen: Eingangsänderung: 0,5 % Max., Laständerung (0-100%): 1,0 % Max. · Restwelligkeit: <100 mVpk-pk mit ext. Kondensator (20 MHz Bandbreite) · Kurzschlussschutz: dauernd, autom. Neustart · Arbeitstemperaturbereich:-40°C bis +85°C, Leistungsreduktion ab +60°C: 2,2 %/K · Sicherheitsstandards: UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1 · Restwelligkeit: 100 mV · Wirkungsgrad (max): 88 %

Hinweis:
Zulassungen: UL, EN.
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, traco dc/dc wandler, platinen netzteil, TracoPower, THN 15-2423WI, Kleinster gekapselter 15 W Konverter! Ultrakompakte Abmessungen 25.4 mm x 25.4 mm x 10.2 mm, Abgeschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Bodenplatte
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 32,85*
€ 43,35*
1
€ 4,00*
ab € 36,27*
€ 48,20*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 41,35*
€ 49,83*
1
€ 3,50*
ab € 52,32*
€ 57,11*
10
€ 25,00*
ab € 49,44*
€ 59,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
THN-HS1
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG