Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TracoPower TEN-HS4 Kühlkörper (L x B x H) 25.4 x 50.8 x 7.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086462-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN-HS4
EAN/GTIN:
     4016138870695
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Kühlkörper
dc-dc wandler ics
Kühlkörper für Serien TEN 15WI, TEN 20, TEN 40N, TEN 40WIN, TEN 50

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 17 g · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 50.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.8 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TEN-HS4

Lieferumfang:
Kühlkörper,Selbstklebendes Wärmeleitpad,Zwei Befestigungsklemmen

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne DC/DC-Wandler.
Weitere Suchbegriffe: TracoPower, TEN-HS4, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,40*
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 3,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,54*
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.