| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1086461-BP Herst.-Nr.: TEN-HS3 EAN/GTIN: 4016138870688 |
| |
|
| | |
| TracoPower TEN-HS3 TEN-HS3 Kühlkörper (L x B x H) 50.8 x 50.8 x 6.8 mm
Kühlkörper für Serien TEN 40, TEN 40WI, TEN 60
Technische Daten: Gewicht: 22 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 50.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.8 mm · Produktabmessung, Länge: 50.8 mm
Lieferumfang: Kühlkörper,Selbstklebendes Wärmeleitpad,Zwei Befestigungsklemmen
Hinweis: Lieferung erfolgt ohne DC/DC-Wandler. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 50.8 x 50.8 x 6.8 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 6.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 50.8 mm | Produktabmessung, Breite: | 50.8 mm | Marke: | TracoPower | Farbe: | schwarz | Material: | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | TEN-HS3 | Gewicht: | 22 g | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,06* | € 9,22* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,26* | € 9,24* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,24* | € 10,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,12* | € 12,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,81* | € 14,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|