Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TracoPower TEN-HS2 Kühlkörper (L x B x H) 40.6 x 50.8 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086460-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN-HS2
EAN/GTIN:
     4016138870671
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Kühlkörper
dc-dc wandler ics
Kühlkörper für Serien TEN 20WI, TEN 30WI

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 19 g · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 50.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 40.6 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TEN-HS2

Lieferumfang:
Kühlkörper,Selbstklebendes Wärmeleitpad,Zwei Befestigungsklemmen

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne DC/DC-Wandler.
Weitere Suchbegriffe: TracoPower, TEN-HS2, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 7,25*
€ 6,95*
ab € 5,88*
€ 7,27*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 8,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.