Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Krokodilklemmen-Set Steckanschluss 0.64 mm CAT I Schwarz, Rot, Braun, Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086337-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1086337
EAN/GTIN:
     4016138870060
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme blau rot gelb grün
abgreifklemme
VOLTCRAFT Krokodilklemmen-Set Steckanschluss 0.64 mm CAT I Schwarz,Rot,Braun,Grün,Gelb,Violett,Blau,Weiß,Grau

Micro-Greifzangen-Set MSO-Gripper

0.64 mm
Schwarz,Rot,Braun,Grün,Gelb,Violett,Blau,Weiß,Grau

Die MSO-Gripper ermöglichen den Anschluss an viele Logiktastköpfe mit 0,64 mm Anschlusssystem. Die Gripper sind farblich codiert, um eine gute Unterscheidung der Eingangskanäle zu gewährleisten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 0.64 mm · Buchsen-Ø: 0.64 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Braun,Grün,Gelb,Violett,Blau,Weiß,Grau · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 0.1 A

Lieferumfang:
18 Gripper (in 9 Farben).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot | Braun | Grün | Gelb | Violett | Blau | Weiß
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot | braun | grün | gelb | violett | blau | weiß
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 0.64 mm
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
1086337
Nennstrom:
0.1 A
Nennspannung:
60 V/DC
Buchsen-Ø:
0.64 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Krokodilklemmen-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, VOLTCRAFT, 1086337, voltkraft, krokoklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,66*
€ 49,87*
Lager 102
35
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 49,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 68,59*
€ 79,57*
7 Tage
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,26*
€ 108,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,88*
€ 59,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,28*
€ 58,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,76*
€ 55,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,90*
€ 51,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,07*
€ 50,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,78*
€ 49,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 41,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.