Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann PowerCheck12/24V-bl Kfz-Spannungsmesser 24 V, 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086285-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1900-0019
EAN/GTIN:
     4013674021710
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Ansmann PowerCheck12/24V-bl Kfz-Spannungsmesser 24 V,12 V

PowerCheck12/24V-bl

Testgerät zur Kontrolle der Batteriespannung
Voller Überblick: Durch ein hochwertiges Display
Einfachste Bedienung: in den Adapter einstecken

Professionelles Testgerät für Ihre Autobatterie - 12V/24V
Dieses handliche Testgerät dient zur Kontrolle der Batteriespannung. Sekundenschnell kann bei 12V oder 24V Batterien die aktuell gemessene Ausgangsspannung auf 0,1V genau angezeigt werden.
Lichtmaschine überwachbar
Der KFZ-Spannungsmesser kann zur überwachung von 12V oder 24V Batterien der Lichtmaschine bzw. des Ladereglers verwendet werden.
Einfache Bedienung
Das Testgerät kann ganz einfach in den 12V-Adapter eingesteckt werden.
LED-Display
Durch ein sehr helles, hochwertiges LED-Display lässt sich der Wert bei allen Lichtbedingungen optimal ablesen.
Zuverlässige Diagnose
Damit der Autofahrer beim nächsten Starten seines Wagens oder bei anderen Anwendungen keine bösen überraschungen erlebt, ist mit dem PowerCheck 12/24V eine professionelle und zuverlässige Diagnose möglich. Geschädigte Starterbatterien lassen sich somit schon zu einem frühen Zeitpunkt als schadhaft erkennen und durch entsprechende Gegenmaßnahmen kann dem frühen Batteriesterben entgegengewirkt werden.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 24 V,12 V

Lieferumfang:
Power Check 12/24V · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Akkuspannung (LOV):
24 V | 12 V
Produkt-Art:
Kfz-Spannungsmesser
Weitere Suchbegriffe: 04013674021710, 4013674021710, Ansmann, 1900-0019, PowerCheck12/24V-bl
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 3,90*
ab € 9,69*
€ 13,42*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 9,87*
€ 13,66*
1
€ 8,95*
ab € 9,70*
€ 13,83*
17 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 14,58*
Lager 102
163
1
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.