Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Premium Colttasche hellgrün Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086119-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19753
EAN/GTIN:
     4250234597531
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Premium Colttasche hellgrün Kameratasche

mantona Premium Colttasche hellgrün

Hauptfach mit Schnellzugriff
für SLR- und Systemkameras
integrierter Staubschutz
gepolsterter Tragegurt

mantona Premium Colttasche Die mantona Premium Colt Kameratasche bietet Ihrer DSLR Kamera mit angesetztem Objektiv optimalen Schutz bei gleichzeitig perfektem Tragekomfort. Durch den Schnellzugriff auf der Oberseite der Tasche haben Sie Ihre Kamera immer schnell zur Hand. Da das Objektiv nicht extra abgeschraubt werden muss, können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und verlieren keine unnötige Zeit. Schutz vor Wasser und Schmutz Das hochwertige Material der mantona Premium Colttasche ist wasser- und schmutzabweisend. Für zusätzlichen Schutz sorgt die Staubschutzhülle, die sich durch einen Tunnelzug schnell öffnen und schließen lässt. Im Inneren ist die Tasche weich gepolstert, so dass Ihre Kamera jederzeit vor Stößen geschützt ist. Hoher Tragekomfort und viel Stauraum Ein zusätzliches Netzfach im Deckel sowie ein Reißverschlussfach an der Vorderseite bietet Platz für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten. Verschlossen wird die Tasche vorne mit einem Clip. Die mantona Premium Colttasche verfügt über einen Tragegriff sowie einen abnehmbaren Tragegurt, der ergonomisch geformt und im Schulterbereich gepolstert ist. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Bestseller!

Technische Daten:
Gewicht: 0.48 kg · Produktabmessung, Breite: 216 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 216 mm · Weitere technische Daten: Innenmaße Hauptfach (HxBxT): ca. 19x19x10cm · Außenmaße (HxBxT): ca. 22x20x14cm · Farbe: schwarz · Material: Polyestermischung

Lieferumfang:
1x mantona Premium Colttasche hellgrün, inkl. Schultergurt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 216 x 216 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
216 mm
Produktabmessung, Breite:
216 mm
Marke:
Mantona
Gewicht:
0.48 kg
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, 4250234597531, Mantona, 19753, Premium Colttasche hellgrün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.