Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
Italia
Italiano
France
Français
España
Español
United Kingdom
English
Ireland
English
Česká republika
Čeština
Polska
Polski
Slovenská republika
Slovenčina
Magyarország
Magyar
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
Camcorder
>
Kameratasche
>
Artikel
Mantona Premium Colttasche sand Kameratasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1086118-BP
Hersteller:
Walser
Herst.-Nr.:
19752
EAN/GTIN:
4250234597524
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Premium Colttasche sand Kameratasche
mantona Premium Colttasche sand
Hauptfach mit Schnellzugriff
für SLR- und Systemkameras
integrierter Staubschutz
gepolsterter Tragegurt
Für Trendsetter und Farbenfrohe Viele neue Variationen bringen Abwechslung ausgestattet mit den bewährten Features des Top-Sellers. Egal ob Sie die Tasche als Ergänzung für Ihre farbige Kamera nutzen oder den langweiligen Kamerataschen die Stirn bieten wollen bei mantona hat die Suche ein Ende. Bringen Sie Farbe in ihr Equipment mit den bunten Colttaschen optimiert für DSLR Kameras mit angesetztem Objektiv. Die mantona Premium Colttasche Die mantona Premium Colt Kameratasche bietet Ihrer DSLR Kamera mit angesetztem Objektiv optimalen Schutz bei gleichzeitig perfektem Tragekomfort. Durch den Schnellzugriff auf der Oberseite der Tasche haben Sie Ihre Kamera immer schnell zur Hand. Da das Objektiv nicht extra abgeschraubt werden muss, können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und verlieren keine unnötige Zeit. Schutz vor Wasser und Schmutz Das hochwertige Material der mantona Premium Colttasche ist wasser- und schmutzabweisend. Für zusätzlichen Schutz sorgt die Staubschutzhülle, die sich durch einen Tunnelzug schnell öffnen und schließen lässt. Im Inneren ist die Tasche weich gepolstert, so dass Ihre Kamera jederzeit vor Stößen geschützt ist. Hoher Tragekomfort und viel Stauraum Ein zusätzliches Netzfach im Deckel sowie ein Reißverschlussfach an der Vorderseite bietet Platz für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten. Verschlossen wird die Tasche vorne mit einem Clip. Die mantona Premium Colttasche verfügt über einen Tragegriff sowie einen abnehmbaren Tragegurt, der ergonomisch geformt und im Schulterbereich gepolstert ist. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Bestseller!
Technische Daten:
Gewicht: 0.46 kg · Produktabmessung, Breite: 209 mm · Produktabmessung, Höhe: 153 mm · Produktabmessung, Länge: 211 mm · Weitere technische Daten: Innenmaße Hauptfach (HxBxT): ca. 19x19x10cm · Außenmaße (HxBxT): ca. 22x20x14cm · Farbe: schwarz · Material: Polyestermischung
Lieferumfang:
1x mantona Premium Colttasche sand, inkl. Schultergurt
... >
01 - Computertechnik
>
Digital Foto & Video
>
Foto-/Video-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kameratasche
,
Videotasche
,
kamerakoffer walimex
,
camcordertasche
,
kameratasche schwarz
,
4250234597524
,
Mantona
,
19752
,
Premium Colttasche sand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,12*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt