Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ballpod Stativ Spezialstativ 1/4 Zoll Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1086075-BP
Hersteller:
     Ballpod
Herst.-Nr.:
     537004
EAN/GTIN:
     4260329640059
Suchbegriffe:
4260329640059
Ballpod
537004
Stativ
Universal-Stativ, blau

Passt sich jeden Untergrund an
Völlig einzigartige Perspektiven möglich
Flexibler Kunststoff und Aluminium

Der nur 298 Gramm schwere Ball besteht aus einem rutschfesten Silikonmantel und lässt sich ähnlich wie ein Stressball kneten und für den jeweiligen Einsatzort in Form bringen. Seine festmontierte ¼-Zoll-Schraube passt auf alle handelsüblichen Kameras, Smartphone-Adapter oder auch kleine Videokameras wie die Gopro. BallPod® und Kamera sind in Sekundenschnelle montiert, platziert und aufnahmebereit.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Gewicht: 298 g · Herstellerfarbe: Blau · Produkt-Art: Spezialstativ · Produktabmessung, Ø: 80 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
80 mm
1c. Marke:
Ballpod
Farbe:
blau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Gewicht:
298 g
Produkt-Art:
Spezialstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,80*
€ 21,26*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 21,27*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 18,29*
€ 21,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.