Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BNC-Messleitung 0.80 m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-108533-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     108533
EAN/GTIN:
     4016138523515
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
VOLTCRAFT BNC-Messleitung 0.80 m Schwarz,Rot

Universal-Messleitung

80 cm
BNC auf 4 mm Bananenstecker

Ausstattung:
Ausführung BNC-2 x 4-mm-Bananenstecker

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Stecker 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabellänge: 0.80 m · Kabeltyp (Details): 2 polige Litze · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 30 V

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.80 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Stecker 4 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Impedanz (Integer):
50 Ω
Farbe:
schwarz | rot
Messkategorie (LOV):
CAT I
Nennspannung:
30 V
Kabeltyp (Details):
2 polige Litze
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
BNC-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, bnc messleitung 0,8 m schwarz rot, installationskanal schwarz, installationskanal, VOLTCRAFT, 108533, voltkraft, bnc, banane
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 16,99*
Lager 102
324
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 17,01*
€ 3,50*
ab € 27,61*
€ 37,64*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,52*
€ 39,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.