Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT KS-280/0.1 Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.28 m Schwarz, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-108489-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     KS-280/0.1
EAN/GTIN:
     4016138533224
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme grün gelb
abgreifklemme
VOLTCRAFT KS-280/0.1 Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.28 m Schwarz,Rot,Gelb,Grün,Weiß 1 Set

Schnellverbindungs-Kroko-Set 280 mm/0,1 mm²

Ideal für Versuchsaufbauten
10 Leitungen mit isolierten Krokoklemmen

Blitzschneller Aufbau von sogenannten "fliegenden" Schaltungen und Versuchsaufbauten.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Abgreifklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Abgreifklemmen · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Gelb,Grün,Weiß · Kabellänge: 0.28 m · Leitungs-Querschnitt: 0.1 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 35 V · Nennstrom: 1 A

Lieferumfang:
10 Leitungen mit je 2 isolierten Krokodilklemmen (2 x Schwarz, 2 x Rot, 2 x Grün, 2 x Gelb, 2 x Weiß).

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.28 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot | Gelb | Grün | Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Abgreifklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Abgreifklemmen
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot | gelb | grün | weiß
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
KS-280/0.1
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
35 V
Leitungs-Querschnitt:
0.1 mm²
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, VOLTCRAFT, KS-280/0.1, voltkraft, Grabber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,91*
Lager 102
5709
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,92*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 16,25*
€ 3,50*
ab € 30,31*
€ 41,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
ML-1 OR
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.