Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT KS-540/0.5 Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.54 m Schwarz, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-108488-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     KS-540/0.5
EAN/GTIN:
     4016138534030
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme grün gelb
abgreifklemme
VOLTCRAFT KS-540/0.5 Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.54 m Schwarz,Rot,Gelb,Grün,Weiß 1 Set

Schnellverbindungs-Kroko-Set 540 mm/0,5 mm²

Ideal für Versuchsaufbauten
10 Leitungen mit isolierten Krokoklemmen

Blitzschneller Aufbau von sogenannten "fliegenden" Schaltungen und Versuchsaufbauten.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Abgreifklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Abgreifklemmen · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Gelb,Grün,Weiß · Kabellänge: 0.54 m · Leitungs-Querschnitt: 0.5 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 35 V · Nennstrom: 3 A

Lieferumfang:
10 Leitungen mit je 2 isolierten Krokodilklemmen (2 x Schwarz, 2 x Rot, 2 x Grün, 2 x Gelb, 2 x Weiß).

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.54 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot | Gelb | Grün | Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Abgreifklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Abgreifklemmen
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot | gelb | grün | weiß
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
KS-540/0.5
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
35 V
Leitungs-Querschnitt:
0.5 mm²
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, VOLTCRAFT, KS-540/0.5, voltkraft, Grabber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 13,63*
Lager 102
435
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,65*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,98*
€ 28,46*
€ 3,50*
ab € 36,05*
€ 48,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
ML-1 OR
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.