Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TPC 080-112 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 6 A 72 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1083047-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPC 080-112
EAN/GTIN:
     4016138869323
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
TracoPower TPC 080-112 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 6 A 72 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

AC/DC-Schaltnetzteil, DIN-Schiene, 72 W, 12 V/6,0 A

Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich
Niedriger Standby-Verbrauch < 0,3 W (ErP-Richtlinie)
Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich
Stabiles, kompaktes Kunststoffgehäuse
Aufrastbar auf DIN-Schiene (Adapter für Wandmontage beiliegend)
Universal-Netzeingang 85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz
Einstellbare Ausgangsspannung
DC-OK Signal
Niedrige Restwelligkeit
Überlast- und Kurzschlussschutz
Redundanzmodule (optional verfügbar)
Weltweite Sicherheitszulassungen

Die TRACOPOWER TPC Serie stellt eine neue Generation von Industrie-Netzteilen für die DIN-Schiene mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis dar. Die europäische Ecoline-Richtlinie wird durch den äußerst geringen Standby-Verbrauch und einen sehr hohen Wirkungsgrad über den kompletten Lastbereich erreicht. Der Universal-Netzeingang 85-264 VAC oder 90-375 VDC wurden konzipiert für Anwendung im Industrie- und Wohnbereich nach Schutzklasse I. Mit den optional verfügbaren Modulen kann ein redundantes System mit aktiver Stromaufteilung und zuverlässiger DC-Versorgung aufgebaut werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 6 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Gewicht: 360 g · Leistung: 72 W · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 96.5 mm · Weitere technische Daten: Eingangsspannung: 85-264 VAC · Ausgangsspannungsbereich (einstellbar): 12-15 VDC · Ausgangsstrom: 6,0 A · Leistung: 72 W · Wirkungsgrad: 87 % · Regelabweichungen: Eingangsänderung: 0,5 % max., Laständerung (0-100 %): 0,75 % max · Kurzschlussschutz: <200 % Iaus nom. · Arbeitstemperaturbereich:-25°C bis +70°C, Leistungsreduktion ab +50°C: 2,5 %/K · Sicherheitsstandards: UL 60950, UL 60950-1,CSA 60950-1-03, EN 60950-1, EN 50178, EN 60204, EN 61558-2-8, IEC 60950-1, UL 508C gelistet

Lieferumfang:
AC/DC-Schaltnetzteil

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 96.5 x 63 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
96.5 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6 A
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
TPC 080-112
Typ (Hersteller-Typ):
TPC 080-112
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
72 W
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,08*
€ 83,71*
€ 5,90*
ab € 62,52*
€ 84,93*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 89,96*
Frei Haus
ab € 65,88*
€ 91,33*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 79,39*
€ 100,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.