Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda ET2011-RT-230 PID Temperaturregler Pt100 -100 bis +600 °C Relais 8 A, SSR (L x B x H) 71 x 77 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1083006-BP
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     ET2011-RT-230
EAN/GTIN:
     4016138868951
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Enda ET2011-RT-230 PID Temperaturregler Pt100 -100 bis +600 °C Relais 8 A,SSR (L x B x H) 71 x 77 x 35 mm

PID-Temperaturregler

Ein kompakter ON-OFF/ PID-Regler mit Selbsoptimierung, Regelausgang als Relais- bzw. SSR-Ausgang einstellbar. Zwei Gerätevarianten, Eingang für PT100- oder Thermoelement lieferbar. Softstartfunktion (Zeitvorgabe für Sollwert) und Sicherheitscode gegen unbefugtes Verstellen der Werte einstellbar. Einfache und intuitive Bedienung durch horizontale und vertikale Menüführung.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 2 · Anzahl Transistor-Ausgänge: 1 · Ausführung (allgemein): P100-Eingang · Ausgänge: 1 Relais-Umschaltkontakt mit 8 A/220 V/AC, 1 SSR-Ausgang · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 8 A,SSR · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbaumaße: 71 x 29,5 mm · Einbautiefe: 73 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Herstellerfarbe: Schwarz · Mess-Temperatur (max.): +600 °C · Mess-Temperatur (min.): -100 °C · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Sensortyp: PT100 · Temperaturregler-Typ: PID · Weitere technische Daten: Leistungsaufnahme: 5 VA · Genauigkeit: ±0,5 % vom Skalenberreich + 1 Digit · Auflösung: 0,1 °C bzw. 1°C · Anschluss: Über Schraubenklemmleiste für 2,5 mm² · Betriebstemperatur: 0 - 50 °C

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-100 bis +600 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 77 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
Enda
Anzahl Relais-Ausgänge:
2
Anzahl Transistor-Ausgänge:
1
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 8 A | SSR
Fühler-Typ:
Pt100
Temperaturregler-Typ:
PID
Herst.-Teilenr.:
ET2011-RT-230
Typ (Hersteller-Typ):
ET2011-RT-230
Mess-Temperatur (max.):
+600 °C
Mess-Temperatur (min.):
-100 °C
Ausführung (allgemein):
P100-Eingang
Einbautiefe:
73 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ausgänge:
1 Relais-Umschaltkontakt mit 8 A/220 V/AC|ツ| 1 SSR-Ausgang
Einbaumaße:
71 x 29|ツ|5 mm
Sensortyp:
PT100
Produkt-Art:
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: enda temperaturregler, prozessregler, 8680407711321, Enda, ET2011-RT-230, Heizregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,99*
€ 96,88*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 74,59*
€ 96,89*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 126,13*
€ 157,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENDA
K1-PT100-6x60-2M
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.